絞り込み
ベルト幅(mm)
- 31.7(1)
種類
Vベルト(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 95
- 100(1)
- 105(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 123(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 134(1)
- 142(2)
- 158(2)
- 161(2)
- 175(2)
- 180(2)
- 185(3)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
31.7(1)

VベルトD形 (レッド)
バンドー化学¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応