絞り込み
ベルト幅(mm)
- 16.7
- 3(33)
- 5(46)
- 10(3)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 15.1(1)
- 15.6(2)
- 16.5(3)
- 22(71)
- 22.2(1)
- 24.1(1)
- 24.4(1)
- 25(1)
- 31.5(1)
- 31.7(1)
- 37.6(1)
- 50.9(1)
- 103.4(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(2)
材質
- ゴム(2)
ブランド
- バンドー化学(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
3(33)
5(46)
10(3)
11(2)
12.5(2)
15.6(2)
16.5(3)
16.7
22(71)
103.4(1)
ベルト幅(mm)をもっと見る

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C