絞り込み
ベルト幅(mm)
- 16.5
- 3(33)
- 5(46)
- 10(3)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 15.1(1)
- 15.6(2)
- 16.7(2)
- 22(71)
- 22.2(1)
- 24.1(1)
- 24.4(1)
- 25(1)
- 31.5(1)
- 31.7(1)
- 37.6(1)
- 50.9(1)
- 103.4(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
材質
- ゴム(3)
ブランド
- エスコ(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
3(33)
5(46)
10(3)
11(2)
12.5(2)
15.6(2)
16.5
16.7(2)
22(71)
103.4(1)
ベルト幅(mm)をもっと見る

VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B