絞り込み
種類
Vベルト(9)
ベルト幅(mm)
- 16.5
- 3(38)
- 4(16)
- 5(52)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(215)
- 12.7(36)
- 15(446)
- 20(29)
- 22(78)
- 25(380)
- 30(138)
- 40(333)
- 50(20)
- 60(327)
- 80(93)
- 100(96)
- 120(87)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(11)
- 樹脂(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(8)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(9)
- 4000~5000未満(8)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(3)
- 8000~9000未満(3)
- 9000~10000未満(2)
- 10000以上(2)
ブランド
- 三ツ星ベルト(7)
- エスコ(2)
- バンドー化学(2)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
Vロープ〈穴あきベルト〉
三ツ星ベルト¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から5日以内出荷ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1本7日以内出荷から84日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40