「ねじサイズ」から絞り込む
六角穴付皿ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から4日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM5材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM6材質SUS304相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM10材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM8材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM4材質SUS304相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用ねじサイズM6長さ(mm)21材質SUS304相当質量(g)24.3表面処理無し強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)5日以内出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM5材質SUS304相当長さ(mm)12質量(g)1.2表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
種別全ねじ材質SUS XM7長さ(mm)8質量(g)2.6ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドルボッシュ・レックスロス税込¥395~¥359~
ヒンジボッシュ・レックスロス税込¥1,022~¥929~