アルミフレーム用ブラケット :「アングル 部品」の検索結果
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質A6063SS-T5
色シルバー
表面処理アルマイト
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質アルミダイキャスト
質量(g)18
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)5
質量(g)16
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質アルミダイキャスト
質量(g)18
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質A6063SS-T5
色シルバー
表面処理アルマイト
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。両側面にM5タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質アルミダイキャスト
質量(g)18
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。