26ページ目: アルミフレーム用ブラケット
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質ADC-12
質量(g)75
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理焼付塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)76
表面処理三価クロメート
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)41
表面処理三価クロメート
M6規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品
用途クロスザグリ固定時
材質SUS304
質量(g)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)22
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSC-3030-6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品CS-06-12(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)43
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6063S-T5(205)
質量(g)25
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)165
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)82
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)227
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)146
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)65
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)255
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)167
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)79
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)162
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)27
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)154
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)68
表面処理焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)32
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)20
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品CS-04-10(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)15
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-04-10、ECCS-04-16(各1ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)11
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)17.4
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)24
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)12
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)18
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)9
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)37
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)7
質量(g)67
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)対応
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。