9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭部形状」から絞り込む
トラス
トラス(2)
六角
六角(1)
平
(1)
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(700本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
832 税込915
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
858 税込944
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm 付属品No.3 四角ビット×1本 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 寸法H(mm)4 寸法d(mm)5 ねじ径(mm)4.8 寸法D(mm)10.8 頭部厚(mm)4 頭部径(Φmm)10.8 最大適合板厚(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法H(mm)4
1パック(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途カラー鋼板用 種別全ねじ 無色 種類鋼板用 適合板厚(mm)4.5まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付 ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)13.7 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)6 ドリル幅dk(mm)4
1箱(200本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA SH専用ドリルねじ 平
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。 質量(g)150 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 呼び径d(mm)4.8 適合板厚(mm)1.6~3.2 ねじ径d4.8
1パック(150本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)
4,798 税込5,278
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノシンワッシャー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です 頭部形状シンワッシャー頭 適合母材鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(30本)ほか
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)