53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭部形状」から絞り込む
なべ
なべ(1)
トラス
トラス(8)
六角
六角(2)
四角
四角(1)
平
(4)
皿
(2)
1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(150本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ノンヘッド ジャックポイント 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.0 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 呼び径(Φmm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12 表面処理三価ユニクロ
1箱(200本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(85本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質 寸法d(mm)4 表面処理三価ユニクロ 頭部形状平頭 頭部厚(mm)1 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)1 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 入数(本)50
1パック(50本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野地板用
用途平板スレート瓦の改修に 長さ(mm)45 ねじの呼び4.5 材質 表面処理三価ユニクロ 仕様三価ユニクロ 全長(mm)43(ネジ部:33) 呼び径(mm)4.5 ねじ長さ(mm)40 寸法・サイズ(mm)4.5×45 頭部厚(mm)1.2 頭部径(Φmm)10 頭径(mm)10
1箱(300本)
2,298 税込2,528
当日出荷

野地板用
用途平板スレート瓦の改修に 仕様三価ユニクロ 全長(mm)43(ネジ部:33) 呼び径(mm)4.5 ねじ長さ(mm)40 寸法・サイズ(mm)4.5×45 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)10 頭径(mm)10
1箱(300本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(500本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
310 税込341
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス
1箱(500本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
670 税込737
翌々日出荷

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)14 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(合計)1.4以下 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
392 税込431
翌々日出荷

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
858 税込944
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
840 税込924
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番 適合板厚~0.8×2
1パック(150本)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
386 税込425
翌々日出荷

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
670 税込737
翌々日出荷

用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材 全長(mm)63 材質 表面処理三価ユニクロ ねじ長さ(mm)53 呼び径(Φmm)4.5 頭径(Φmm)10
1箱(150本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

適合板厚(mm)2.3~4.0 頭径(Φmm)12 穴の形状十字穴2番
1パック(55本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状シンワッシャー ビット十字No.2
1箱(75本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ径(Φmm)4 全長(mm)10 ねじ長さ(mm)10 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ 穴の形状十字穴 適合板厚(mm)0.5
1箱(100本×5袋)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)13 適合板厚(mm)0.4~0.8 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4 頭径(mm)8
1箱(1000本)
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1箱(300本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1箱(1000個)
5,898 税込6,488
翌日出荷

種類フラッシュポイントシンワッシャー 寸法H(mm)3 ねじ長さ(mm)全ねじ 寸法F(mm)10 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)12
1箱(500個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上三価ユニクロ ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(2000本)ほか
26,670 税込29,337
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1パック(100本)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
3,280 税込3,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,048 税込1,153
翌々日出荷

用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め 材質 全長(mm)16 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで) 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)16
1箱(50本×5袋)
3,250 税込3,575
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
材質 全長(mm)65 ねじ径(mm)5 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ ねじ(mm)50
1箱(300本)
4,708 税込5,179
5日以内出荷

厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ ハーフバリューパック 若井産業 動画あり
用途鉄骨(厚物) 材質 ねじ径(mm)5 頭径(Φmm)9.4 表面処理三価ユニクロ
1箱(55本×5パック)ほか
8,077 税込8,885
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ 箱入 若井産業 動画あり
用途鉄骨(厚物) 材質 ねじ径(mm)5 頭径(Φmm)9.4 表面処理三価ユニクロ
1箱(400本)ほか
16,000 税込17,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め 材質 全長(mm)14 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで) 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)14
1箱(100本×5袋)
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭浮きしにくい平頭。鋼材への下地板等の取り付けにも
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)13 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)7 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)11
1箱(100本×5袋)
4,709 税込5,180
5日以内出荷

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板 材質 全長(mm)13 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね) 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ ねじ(mm)13
1箱(100本×5袋)
5,209 税込5,730
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)