その他形状ドリルネジ :「はとめ」の検索結果
関連キーワード
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ
用途金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等
仕様ラスパート
材質鉄
呼び径(mm)3.8
頭径(mm)9.5
パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。
ねじ径(mm)4
頭部径(Φmm)10
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。