その他形状ドリルネジ :「1.6mm ねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「頭部形状」から絞り込む

なべ(2)

トラス(1)
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)14
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)14
1箱(1000本)
¥8,308
税込¥9,139
5日以内出荷
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
頭部形状なべ
材質ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)19
1箱(1000本)
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
材質SUS410
ねじ長さ(mm)42
適合板厚(mm)1.6~4.5
ねじの種類全ねじ
頭径(Φmm)12
ねじの呼びM5
サイズ(d×L1)(mm)5×45
働き寸法(mm)32
1箱(200本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)16
材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(500本)
¥9,970
税込¥10,967
5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)19
材質(パッキン)SUS304+EPDM
1箱(500本)
¥13,847
税込¥15,232
5日以内出荷
パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。
ねじ径(mm)4
頭部径(Φmm)10
用途角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)塩ビ
頭径(mm)12.4
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
その他形状ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。