その他形状ドリルネジ :「金属加工」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。