機構部品(電子部品) :「コネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
特価
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着コネクタハウジング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST LEDコネクタハウジング LEB
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = Micro USBボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V ac/dcシリーズ = UBコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃JST UBシリーズ防水Micro USBコネクタ. UBシリーズの防水SMT実装micro USBコネクタは、IEC60529のIPX7に適合する防水シーリングを備えています。このUBシリーズの防水micro USBコネクタは、シェル周りがレーザー溶接された頑丈な構造になっているので、レンチ加工による損傷を防止します。またこのコネクタは、10000回の挿抜サイクルに対応する耐久性を備えています。ボードガイドにより、基板上での正確なアライメントが可能になり、はんだタブで基板の保持が向上します。. 特長と利点. IEC60529のIPX7に適合する防水性 10000回の挿抜サイクル 頑丈な構造 基板アライメント用のボードガイド しっかり基板を保持するためのはんだタブ. 製品用途の情報. このUBシリーズ防水micro USBコネクタは、携帯電話などの携帯機器に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ パラレル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST USBコネクタ Type-C
エコ商品
仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル
エコ商品
仕様スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST SIMカードコネクタ スマートカード
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

1個ほか
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:2極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個 アズワン品番67-0401-23
1個
51 税込56
5日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:3極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個 アズワン品番67-0401-24
1個
53 税込58
5日以内出荷

仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0403-88
1個
119 税込131
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 26.7mm直径 = 6.8mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
4,498 税込4,948
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ
エコ商品
仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:3極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個 アズワン品番67-0401-41
1個
65 税込72
5日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 16 → 14 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4.5mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個 アズワン品番67-0401-22
1個
169 税込186
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)コネクタ用端子工具 JST,RCY シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = RCYRCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:4極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個 アズワン品番67-0401-25
1個
86 税込95
5日以内出荷

仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0403-90
1個
169 税込186
5日以内出荷

仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0403-89
1個
109 税込120
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721&#x27;) 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762&#x27;) 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790&#x27;) 752-1790/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(5個)ほか
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ
エコ商品
仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります