10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-980
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
67,980 税込74,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト JWPS Crimp Contacts
エコ商品
仕様圧着コネクタのタイプ:JWPS圧着コンタクト●JST 4.0 mm JWPS手動圧着工具. サイズ22-18 AWGタブ / レセプタクルコンタクトをJWPS 4.0 mm防水IP67タブ / レセプタクルハウジングに圧着する手動圧着工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ:SZN-2●全長:224mm●1.5 mmボードインSZNコネクタ用圧着工具. これらの手動圧着工具は、ラチェット式のパラレルアクション圧着工具で、遊びのあるコンタクト用に設計されています。 YRSタイプ圧着工具の品番 ; 752-2260 752-2260 はSZN-xx2x-xxxxx端子用で、品番 ; 752-2263 752-2263 はSZN-xx3x-xxxxx端子用です。
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

仕様シリーズ:CS10K●圧着工具種類:ハンド
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = JST EH圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439&#x27;) 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500&#x27;) 325-3500 もあります。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります