機構部品(電子部品) :「表面実装 抵抗」の検索結果
HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
仕様電源スイッチトポロジ = ローサイドオン抵抗 = 480mΩ動作供給電圧 Max = 10 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 32mΩ動作供給電圧 Max = 20 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
1袋(4個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 24mΩ動作供給電圧 Max = 38 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 180mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 6.4 x 7.5 x 2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
仕様ダイオード構成 = シリーズアプリケーション = RF減衰器最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 150V標準キャリアライフ時間 = 1550ns最大順方向電圧 = 1.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 0.35pF最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 20 Ω@ 1 mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Max = +125 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 52 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmPROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
仕様ダイオード構成 = シリーズアプリケーション = サージ保護デバイス最大順方向電流 = 200mA最大逆電圧 = 150V標準キャリアライフ時間 = 0.7μs最大順方向電圧 = 1.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 0.9pF最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 1.8 Ω@ 5 mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 2.9mm動作温度 Min = -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。