機構部品(電子部品) :「クモ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB、32 kBUSBチャンネル = 1 x Host, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0ADCユニット数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB、32 kBUSBチャンネル = 1 x Host, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 1プログラムメモリタイプ = フラッシュmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB, 16 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0長さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 4動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 5 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

PIC32MX320 340 360 420 440 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 340 360 420 440 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 1.56 DMIPS MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 +105 ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク ソース(18 mA 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PIC32MX320 340 360 420 440 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 340 360 420 440 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 1.56 DMIPS MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 +105 ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク ソース(18 mA 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 100デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 (ブートフラッシュ) kB、512 (フラッシュ) kB最大周波数 200MHzRAMサイズ 128 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6USARTチャネルの数 0最大イーサネットチャンネル数 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 kB (ブートフラッシュ), 2.048 MB (フラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6CANチャンネル数 2最大イーサネットチャンネル数 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 64デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 1024 kB (フラッシュ)、160 kB (ブートフラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 4UARTチャンネル数 6寸法 10 10 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 / 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz - 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 / 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス - I2S / LJ / RJ経由の通信、SPI / I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 / 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 - 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール x 2 - 一部のモデルは非対応 UARTモジュール x 6 4線式SPIモジュール - 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 / 100イーサネット(MII / RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール - 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ x 9 - ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) / 入力比較(IC)モジュール x 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) - 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 kB (ブートフラッシュ), 2.048 MB (フラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6CANチャンネル数 2イーサネットチャンネル数 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 9SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング