絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,384)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,060)
  • AMPHENOL(1,611)
  • SAMTEC(1,465)
  • 日本モレックス(molex)(1,052)
  • ハーティング(785)
  • WURTH ELEKTRONIK(715)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • omron(オムロン)(559)
  • MICROCHIP(550)
  • HARWIN(504)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(369)
  • TRACO POWER(305)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(274)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • GB[制御機器](218)
  • サンハヤト(198)
  • SOURIAU(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXP

    MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール

    NXP
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
  • NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXP

    NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX

    NXP
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
    仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)