絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,136)
  • RS PRO(8,317)
  • Panasonic(パナソニック)(5,084)
  • VISHAY(4,732)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,276)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,875)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,769)
  • AMPHENOL(1,709)
  • SAMTEC(1,633)
  • MURATA(村田製作所)(1,275)
  • 日本モレックス(molex)(1,196)
  • シュナイダーエレクトリック(1,189)
  • STMicro(1,089)
  • KOA(1,051)
  • ARCOL(OHMITE)(1,030)
  • HAMMOND(886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPXV7002DP NXP

    MPXV7002DP

    NXP
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPX5100DP NXP

    MPX5100DP

    NXP
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
  • MPX5010GP NXP

    MPX5010GP

    NXP
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • NXP 気圧センサ  20 → 100 kPa  4-Pin ケース344F-01 NXP

    NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01

    NXP
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
  • MPX5700DP NXP

    MPX5700DP

    NXP
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • MPX5050GP NXP

    MPX5050GP

    NXP
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
  • DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 NXP

    DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323

    NXP
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。
    その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
  • IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXP

    IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP

    NXP
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    POR
    その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
  • MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXP

    MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール

    NXP
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
  • NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE NXP

    NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE

    NXP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
    幅(mm)7.6サイズRAMサイズ:128Bチャンネル数I2C:0、SPI:0ピン数(ピン)16プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅8bit最大周波数(MHz)8ユニット数PWM:1x16bitファミリー名M68HC08デバイスコアHC08USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4

    NXP
    129,800税込142,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    幅(mm)4サイズRAMサイズ:1kBチャンネル数CAN:0、SPI:1ピン数(ピン)24プログラムメモリ8kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5

    NXP
    269,800税込296,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSPサイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4

    NXP
    129,800税込142,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    幅(mm)7ピン数(ピン)32RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ファミリー名KinetisE
  • NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12 NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12

    NXP
    229,800税込252,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
    仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4
  • NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4

    NXP
    149,800税込164,780
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISCサイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:3x16bitファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:1xOTG
  • NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12 NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12

    NXP
    489,800税込538,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
    仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:256kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:4ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXP

    NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE

    NXP
    679,800税込747,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
    仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
  • NXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC NXP

    NXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC

    NXP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    S08ファミリマイクロコントローラ
    仕様●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISCチャンネル数SPI:0ピン数(ピン)8プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)3.3、5データバス幅8bit最大周波数(MHz)16ユニット数PWM:2x16bitファミリー名HCS08デバイスコアS08
  • NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10 NXP

    NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10

    NXP
    219,800税込241,780
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    幅(mm)14サイズRAMサイズ:128kBチャンネル数CAN:2、SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ512kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7 NXP

    NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7

    NXP
    279,800税込307,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    幅(mm)10サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数CAN:1、SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4

    NXP
    319,800税込351,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7

    NXP
    239,800税込263,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXP

    NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX

    NXP
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
    仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
  • IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP NXP

    IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP

    NXP
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    シフトレジスタ 74HC640N,652 NXP製を販売します。
    仕様●ロジックタイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0354-49
  • IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO NXP

    IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO

    NXP
    89税込98
    1個
    5日以内出荷
    シフトレジスタ 74HC595D-T Nexperia製を販売します。
    仕様●ロジックタイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-48
  • Diode NXP NXP

    Diode NXP

    NXP
    10,980税込12,078
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXP

    Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP

    NXP
    81,980税込90,178
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • I2Cトランスレータ NXP NXP

    I2Cトランスレータ NXP

    NXP
    949税込1,044
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
  • Pressure Sensor NXP

    Pressure Sensor

    NXP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • NXP  圧力センサ NXP

    NXP 圧力センサ

    NXP
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
  • NXP  リアルタイムクロック(RTC) NXP

    NXP リアルタイムクロック(RTC)

    NXP
    359,800税込395,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP  I/Oエキスパンダ NXP

    NXP I/Oエキスパンダ

    NXP
    629税込692
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP 整流ダイオード  200mA NXP

    NXP 整流ダイオード 200mA

    NXP
    29,980税込32,978
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 差圧センサ NXP

    NXP 差圧センサ

    NXP
    74,980税込82,478
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 温度補償型 圧力センサ IC NXP

    NXP 温度補償型 圧力センサ IC

    NXP
    73,980税込81,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP マイコン M68HC08 8ビット NXP

    NXP マイコン M68HC08 8ビット

    NXP
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP マイコン LPC40 32ビット NXP

    NXP マイコン LPC40 32ビット

    NXP
    2,698税込2,968
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP マイコン LPC24 16/32bit NXP

    NXP マイコン LPC24 16/32bit

    NXP
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • NXP マイコン LPC21 16/32bit NXP

    NXP マイコン LPC21 16/32bit

    NXP
    3,698税込4,068
    1個ほか
    7日以内出荷
  • NXP マイコン LPC18 32ビット NXP

    NXP マイコン LPC18 32ビット

    NXP
    309,800税込340,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
電子部品(オンボード)