10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:BBL シリーズ コンタクト数:16 種別:ヘッダ ピッチ間隔2.54mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A 外寸 / 高さ:1.78mm リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維入りポリエステル 最大動作温度:+125ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:はんだ アズワン品番65-1615-40
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-115●コード番号:226-3277 アズワン品番65-7631-96
1セット(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2138 アズワン品番65-7564-06
1セット(57個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Samtec MLE シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1499 アズワン品番65-7643-20
1セット(1175個)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-105●コード番号:226-3274 アズワン品番65-7601-84
1セット(57個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズTFML ピッチ(mm)1.27 行数2 種別シュラウド 取付方式スルーホール, 表面実装 端子種別はんだ 定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります