絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • RS PRO(12)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(9)
  • Entrelec(4)
  • HAMMOND(3)
  • AMPHENOL(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワンダーキット(1)
  • SOURIAU(1)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「G110」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
619税込681
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
559税込615
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
469税込516
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
529税込582
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6713アズワン品番65-7670-43
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。20 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9019アズワン品番65-7620-10
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1641アズワン品番65-7556-10
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1583アズワン品番65-7559-13
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(775個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1261アズワン品番65-7604-04
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、Tiger Beam コンタクトシステムで費用対効果が高くなっています。最大180ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 費用対効果の高いTiger Beamコンタクトシステム パススルー用途に最適 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●コード番号:208-0736アズワン品番65-7626-37
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:197-6569アズワン品番65-7697-26
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル
仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0488アズワン品番65-7560-48
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
869税込956
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TMSシリーズSAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズSAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SLM シリーズSAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット ESQT シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ESQT シリーズSAMTEC
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズSAMTEC
449税込494
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット CES シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット CES シリーズSAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTEシリーズSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-110-02-G-D-RA SAMTECSSW-110-02-G-D-RASAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-110-02-G-D SAMTECSSW-110-02-G-DSAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-110-01-G-D SAMTECSSW-110-01-G-DSAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSQ-110-01-G-D SAMTECSSQ-110-01-G-DSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLE-110-01-G-DV SAMTECCLE-110-01-G-DVSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BBL-110-G-E SAMTECBBL-110-G-ESAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 TLWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TLWシリーズSAMTEC
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTLW端子種別はんだ定格電流(A)5.2 (per Contact)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTRシリーズSAMTEC
529税込582
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTR端子種別はんだ定格電流(A)3.1 (per Contct)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)