機構部品(電子部品) :「STM」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3374
アズワン品番65-7607-18
1セット(28個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●シリーズ:STMM-105-01-T-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5860
アズワン品番65-7695-06
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ: STMM●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec STMMシリーズ2.0 mmシュラウド付き基板IDCヘッダ. STMMシリーズ2.00 mmピッチシュラウド付き2列IDC基板ヘッダには、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクトが付いています。 これらのSTMMシリーズ2.00 mm基板ヘッダには、垂直又はライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STMM-105-02-S-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5862
アズワン品番65-7695-65
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:0 → 20GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+125℃接合型:ネジシリーズ:SMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:335 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3372
アズワン品番65-7601-53
1セット(475個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1834
アズワン品番65-7618-94
1セット(475個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1836
アズワン品番65-7638-86
1セット(400個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。