1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様TE Connectivity SSC (シールドセンサコネクタ)システム. SSC (シールドセンサコネクタ)システムは、フードコネクタ環境下の過酷な要件に適合するように開発され、またさまざまな過酷な環境下のコネクタ用途に適合します。SSC (シールドセンサコネクタ)システムのワイヤシーリングには、ワイヤシール(別売り)を使用します。これは、ワイヤに挿入し、コンタクトの絶縁サポートにコンタクトと同時に圧着します。. 頑丈なハウジング、高温用途向けガラス繊維入りPBT コンタクトバックアウトを防ぐ端子位置保証(TPA) 損傷から保護された内部シリコンシールインターフェイス 高密度5 mmの中心線間隔 かん合時に大きな可聴クリック 取付方式ケーブルマウント シリーズSSC 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります