機構部品(電子部品) :「タイコエレクトロニクス ハウジング」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock Hybridシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ シリーズMultilock Hybrid RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(25個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock .040 .070 Hybridシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ シリーズMultilock .040 .070 Hybrid コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタハウジング オス・メスオス 併用可能製品自動車用コネクタ
1個
449 税込494
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング インライン 2WAY
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK 2 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 列数:1 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:20ーC テスト電圧:1500V アズワン品番65-1393-14
1個
559 税込615
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング
1袋(5個)ほか
189 税込208
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンハウジング
エコ商品
仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス定格電流 = 13Aハウジング材質 = ナイロン最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814&#x27;) 709-9814/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル ハウジング 15WAY
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:15A 絶縁耐力 VDC:10000V 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 列数:3 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルの厚さ最大:2.29mm パネル厚さ最小:0.76mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V アズワン品番65-1412-77
1個
549 税込604
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コネクタハウジング
ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング(ロックトレイ)
仕様アクセサリタイプ:ロックトレイ併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタシリーズ:C42334ARP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ ハウジング プラグ 24POS
仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:AMP 1393364 1393365 1393366 1393367 オートモーティブ コンタクト IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- アズワン品番65-1389-71
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ ハウジング プラグ 2POS
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ & ソケット ハウジング レセプタクル ナイロン
1個
229 税込252
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング 1列 8WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD IV シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 列ピッチ:2.54mm アズワン品番65-1389-31
1個
659 税込725
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ & ソケット ハウジング プラグ ナイロン
1個
159 税込175
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング 1列 6WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD IV シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 列ピッチ:2.54mm アズワン品番65-1389-30
1個
549 税込604
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ ハウジング プラグ 2POS
仕様製品群:SSC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP SSC シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 アズワン品番65-1389-86
1個
419 税込461
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ & ソケット コネクタ ハウジング
1個
339 税込373
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ & ソケット ハウジング プラグ ナイロン
1個
269 税込296
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 16極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 16プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 3極 メス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング プラグ 6POS
仕様製品群:Dynamic 3100 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:AMP Dynamic 3100 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-14
1個
559 税込615
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 6POS
1個
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 6POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-32
1個
479 税込527
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング RCPT ダイナミック D-5200 コンタクト
仕様製品群:Dynamic D-5200 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:D-5200M Dynamic シリーズ パワー コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-19
1個
859 税込945
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 4POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5000 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-18
1個
809 税込890
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 15POS
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-87
1個
619 税込681
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 8POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:Mod IV ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-33
1個
729 税込802
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクルハウジング 171822シリーズ
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ハウジング●ピン数:5極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個 アズワン品番67-0394-71
1個
119 税込131
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 3POS
仕様製品群:Econoseal J-070 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP Econoseal J-070 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-70
1個
759 税込835
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 2POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5200S シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-17
1個
619 税込681
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 62POS
仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:プラグ ポジション数:62 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-69
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 4POS
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:AMP MQS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-16
1個
459 税込505
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン ハウジング 4X2WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-1 材質:サーモプラスチック(PPO) 最大動作温度:+80ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1414-49
1個
429 税込472
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクルハウジング 171822シリーズ
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ハウジング●ピン数:7極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個 アズワン品番67-0394-72
1個
76 税込84
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 16極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 2POS
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-66
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング プラグ 20POS
仕様製品群:Dynamic D-3200M シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:Dynamic D-3000 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-01
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 3POS
1個
629 税込692
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 16POS
仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:16 適合製品:AMP オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-80
1個
499 税込549
8日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります