12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ 1セット 300個入
。QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
仕様●入数:1リール(300個入り)●Form Factor:QSFP●オス/メス:メス●ポート数:5●極数:76●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3408 アズワン品番65-7699-86
1セット(300個)
679,800 税込747,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ 1セット 12個入
。QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●Form Factor:QSFP●ポート数:1●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3396 アズワン品番65-7670-48
1セット(12個)
35,980 税込39,578
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ
。QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
仕様●タイプ:コネクタ、ケージ、ヒートシンク●ポート数:1●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3397 アズワン品番65-7702-50
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
仕様●タイプ:コネクタ、ケージ、ヒートシンク●ポート数:3●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3405 アズワン品番65-7701-16
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明 CWTシリーズ
最小ケーブル径 = 0.9mm。最大ケーブル径 = 2mm。スリーブ長さ = 16mm。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。シリーズ = CWT。CWT15ワイヤ端子. この端子では、コンポーネントピン、ポスト、タブ、又は端子へのワイヤ接続が可能です。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。
1袋(10個)
949 税込1,044
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケージ アセンブリ 1 X 3 ポート ギャング
仕様ケージ タイプ:zSFP+ ケージ ポートコンフィグレーション:1×3(ギャング) ヒートシンク:ヒートシンク なし ライトパイプ:ライトパイプなし コネクタ マウント:スルーホール 圧入 製品群:- アズワン品番65-1343-46
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製
仕様●タイプ:コネクタ、ケージ、ヒートシンク●ポート数:1●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3395 アズワン品番65-7685-69
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ ECONOSEAL Eシリーズ
エコ商品
シリーズEconoseal E 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 ECONOSEAL Eシリーズ
コンタクト数2 行数1 シリーズEconoseal E ボディ向きストレート 材質(ハウジング)ナイロン
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
エコ商品
コンタクト数3 シリーズEconoseal E ボディ向きストレート 長さ(mm)19 幅(mm)19 深さ(mm)30.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
エコ商品
長さ(mm)48.5 取付方式パネルマウント シリーズEconoseal E 深さ(mm)19 材質(ハウジング)ナイロン コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 ECONOSEAL Eシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5mm2に揃えるために極性化特性を持っています。 長さ(mm)17.4 幅(mm)19.83 シリーズEconoseal E 定格電流(A)20 深さ(mm)48.5 材質(ハウジング)ナイロン 材質(ボディ)Nylon 66 材質(ピン)すずめっき黄銅 コンタクト数2 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品Econosealコネクタ
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります