機構部品(電子部品) :「定電流回路」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 2335893-2製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:2、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:26、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):5 mm、穴取り付けケーブル径:2.92、穴径 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様●極数:26●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●寸法:39.14 x 12.55 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0963 アズワン品番65-7584-29
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

TE Connectivity 2335889-3製品タイプ:ケーブルアセンブリ、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:3、密封可能:いいえ、取り付け済み:いいえ、極数:25、電源 / 信号 / 同軸のコンビネーション:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ピン、コンタクトサイズ:20、コンタクト電流定格(最大):7.5 mm、ケーブル取り付け穴径:2.77 mm (穴径) 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.77mm●結線方法:圧着●定格電流:7.5A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:53.03mm●幅:12.55mm●深さ:10.82mm●寸法:53.03 x 12.55 x 10.82mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:187-1006 アズワン品番65-7584-08
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング