機構部品(電子部品) :「差し込み 型 コネクタ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE CONNECTIVITYTE Connectivity USBコネクタ Type-C
エコ商品
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明 種類テープ式 取付方式表面実装 ポート数1 定格電圧(V)30 端子種別はんだ 定格電流(A)6.25 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~+85 USBタイプ3.1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1セット(5個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクト数10 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 行数2 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタクト数16 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPMODU MOD IV 併用可能製品MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト ボディ向きストレート 長さ(mm)40.64 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数6 行数2 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU MOD IV 行数1 コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります