基板用スイッチ (5) ピンヘッダー (4) 基板用コネクタ (30) 機構部品(電子部品)その他関連用品 (1) カテゴリ: 機構部品(電子部品)ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 342182-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール外側リング直径 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 3mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.81mm全長 = 28.02mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 65個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(65個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1チューブ(65個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314846●コード番号:195-6836 アズワン品番 65-7724-24
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 45個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1チューブ(45個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:2314876●コード番号:195-6922 アズワン品番 65-7721-79
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 65個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1チューブ(65個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314876●コード番号:195-6920 アズワン品番 65-7699-94
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(55個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:1-2314820●コード番号:195-6878 アズワン品番 65-7717-05
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:1-2314936●コード番号:195-6939 アズワン品番 65-7725-42
リングターミナル 内径:11.1mm スタッド径:M4 #8 赤 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様 ●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:40.28mm●コード番号:795-1728 アズワン品番 65-7784-69
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6791 アズワン品番 65-7724-25
ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6766 アズワン品番 65-7720-86
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1セット(450個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6755 アズワン品番 65-7718-86
ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様 ●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6799 アズワン品番 65-7716-37
バックプレーンコネクタ メス 40 極 4 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
PICMGTE Connectivity Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリZ-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリは、2.50 mmセンターラインを備えています。 これらのZ-PACK HM-Zdピンヘッダ及びレセプタクルコネクタアセンブリは、プレスフィット基板スルーホール取り付け式で、ポリエステルGFハウジングを装備しています。HM-ZdはPICMG 3.x (ATCA)業界標準に適合するバックプレーン相互接続 基板-バックプレーン高速差動電気コネクタ 3~6.4 Gb/秒の範囲内の用途に差動ソリューションを提供 IEC61076-4-101の拡張
仕様 ●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:PET●ピッチ:2.5mm●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:700mA●定格電圧:250 V ac●結線方法:プレスイン●シリーズ:Z-PACK HM-Zd●動作温度 Min:-65℃●コード番号:680-7771 アズワン品番 65-7708-30
バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタVITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタシステムでは、10 Gbit/s以上の高速データレートが可能です。VPXを使用すれば、VMEよりも速いレートでデータを伝送し、少ないピン数で帯域を拡張することができます。MULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンシステムには、バックプレーンレセプタクルコネクタとドーターカードコネクタが含まれています。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、フットプリントを最適化したモジュラ設計を採用することで、信号品質を向上しています。千鳥配列の差動ペアでフットプリントノイズを最小限に抑えます。これらのVITA 46バックプレーンコネクタは、モジュラ設計を採用することで、多様な組み合わせで使用することができるので、設計の柔軟性が向上します。柔軟性の高いウェーハー配列オプションにより、カスタマイズも可能になります。これらのMULTIGIG RT VITA 46バックプレーンコネクタは、堅牢なピンレスインターフェイスを備えているので、信頼性と耐久性が向上し、優れたクロストーク性能を発揮し、未かん合状態でのESD保護が実現します。このコネクタは極性を備えているので、誤かん合を防止できます。また、コンプライアント基板ピンを搭載しているので、製造効率と優れた電気的性能を発揮できます。品番1410187-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、差動 品番1410190-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、シングルエンド 品番1410189-3はドーターカードコネクタ - 左エンドハーフモジュール、ユーティリティ 品番1410140-1はバックプレーンコネクタ - センターモジュール 品番1410142-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドモジュール 品番1410186-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドハーフモジュール特長と利点VITA 46 VPXに準拠 10 Gbit/s以上の高速データ転送 柔軟な設計に対応できるモジュラ設計 最適化されたフットプリントで信号の品質を向上 ピンレスインターフェイスで信頼性を向上 優れたクロストーク性能 ESD保護を提供 カスタマイズ可能なウェハーインターフェイス 誤かん合を防止する極性化コンプライアント基板ピンで、優れた電気性能を発揮製品用途の情報これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、信号品質の優れた高速データ伝送を必要とする、要件の厳しい用途に適しています。用途には、軍事、航空宇宙、防衛、堅牢なミッションクリティカル用途、大容量データストレージ、ハイエンド / ミッドレンジサーバー、通信機器などがあります。
仕様 ●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:196-154 アズワン品番 65-7789-64
Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 97,980税込 ¥ 107,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様 ●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882 アズワン品番 65-7746-70
Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 青 16AWG to 14AWG 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 489,800税込 ¥ 538,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様 ●絶縁:絶縁●幅:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3766 アズワン品番 65-7767-37
Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity の Express Mini Card および Display Mini Card ソケットは、サーバ、デスクトップ、コンシューマデバイス、ノートブックプラットフォームのボードに追加される拡張カードの相互接続要件を満たします。この製品ポートフォリオは、ライトアングル、52 コンタクト( Express Mini Card )または 76 コンタクト( Display Mini Card )の表面実装ソケットで構成されています。選択した高さのラッチを使用できます。この設計は、高速データ用の PCI-SIG 業界標準に準拠しています。ソケットの高さは 4 mm ~ 9.9 mm です 50g の機械的衝撃試験に耐えることができます 接触製造方法 (Contact Manufacturing Method) - ほかの方法よりも安定した法線フォースを持つ接触を作成します 用途 ノートPC デスクトップ PC 無線通信機器
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5A●定格電圧:1.5 ( DRAM ) V●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Mini PCI Express●シリーズ番号:1775838●コード番号:185-9871 アズワン品番 65-7710-49
プラグ式I/Oコネクタ 1セット 480個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(480個)
7日以内出荷
SFP+ では、Small Form-Factor Pluggable ( SFP )相互接続の使用を最大 10 Gb/s まで拡張できますこのシステムは、SFF ( Small Form-Factor )仕様 SFF-8431 のパフォーマンス要件を満たし、8G ファイバチャネルおよび 10G イーサネットアプリケーションをサポートします。SFP+ 製品ファミリには、ケージ、コネクタ、銅ケーブルアセンブリが含まれます。Tyco Electronics では、SFP+ トランシーバとリンクする LC 光コ
仕様 ●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●定格電圧:120 V●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:SFP28●コード番号:189-5770 アズワン品番 65-7722-23
TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc コンタクト材質 = 銅合金 ポジション数 = 2 装着タイプ = スルーホール アクチュエータタイプ = 拡張スライド パッケージスタイル = DIP 機械的寿命 = 1000Cycles 動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 長さ(mm) 500 幅(mm) 100 高さ(mm) 15 質量(g) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様 TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 全長(mm) 19.3 色 赤 直径(Φmm) 3.56 タイプ 【スプライス】パラレル 絶縁方式 絶縁 ケーブル 22~16AWG 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトめっき 錫
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 全長(mm) 19.3 色 青 直径(Φmm) 4.32 タイプ 【スプライス】パラレル 絶縁方式 絶縁 ケーブル 16~14AWG 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトめっき 錫
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル 黄 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
タイプ 【スプライス】パラレル ケーブル 12~10AWG 全長(mm) 22.1 直径(Φmm) 5.84 絶縁方式 絶縁 色 黄 材質(コンタクト) 銅 コンタクトめっき 錫 仕様 TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1袋(50個)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
タイプ 【スプライス】バット 絶縁方式 絶縁 色 黄 材質(コンタクト) 銅 コンタクトめっき 錫 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity DIPスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 6装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = 拡張スライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity DIPスイッチ, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity Y形圧着端子 171551-1, 赤 0.26 → 1mm2 22AWG to, 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 取扱停止中
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.5mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青 プラスティグリップ, 16AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
仕様 シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2 最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 18.16mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 27.33mm直径 = 3.56mm絶縁 = 絶縁色 = 赤シリーズ = PLASTI-GRIPコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity Y形圧着端子 34154, 赤 0.26 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁幅 = 9.52mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2 最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.37mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 機構部品(電子部品) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 7,258 ~ ¥ 6,598 ~