5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 透明
最大ケーブル径 = 3mm。スリーブ長さ = 24.5mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
559 税込615
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明
最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
539 税込593
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青
最大ケーブル径 = 4.5mm。スリーブ長さ = 42mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 2kV。定格電圧 = 2 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 青。低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
189 税込208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エッジプロテクター TE Connectivity
エコ商品
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 9mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エッジプロテクター TE Connectivity
エコ商品
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 4.75mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります