機構部品(電子部品) :「金属加工」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519
アズワン品番65-7589-49
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:6 AWG●全長:25.78mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3788
アズワン品番65-7661-17
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
タイプ【スプライス】ストラップバット
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子。SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:。電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途。SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.1mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M6 (1/4)●コンタクト材質:銅●厚さ:1.8mm●全長:33.2mm●コード番号:190-3173
アズワン品番65-7652-75
1箱(40個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子。SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:。電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途。SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M6●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.78mm●全長:33.38mm●コード番号:373-415
アズワン品番65-7585-07
1袋(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
タイプ【スプライス】ストラップバット
絶縁方式非絶縁
シリーズSolistrand
種別アンシュラウド
材質(コンタクト)銅
コンタクトめっき錫
仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライスは、単線、より線、及び不規則な形状の導体を終端させる設計になっています。 このSOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライスは、ファイングレードの高導電性銅製です。バレルはろう付けのシームで閉じられているため、バレルの周囲の金属強度が均一になっています。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【スプライス】パラレル
絶縁方式非絶縁
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 7.65mm直径 = 3.58mm絶縁 = 非絶縁コンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm最適な手動圧着工具については品番< 817-325') 817-325/と品番< 373-308') 373-308/、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDパラレルスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライス. SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
種別アンシュラウド
タイプ【スプライス】バット
シリーズSolistrand
絶縁方式非絶縁
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
シリーズSOLISTRAND
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5コンタクトめっき = 錫全長 = 20mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最大ワイヤサイズmm2 = 26.7mm2最小ワイヤサイズAWG = 4AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = 錫厚さ = 1.78mm全長 = 33.38mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = M5コンタクトめっき = 錫全長 = 23.7mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様シリーズ:PIDG絶縁:非絶縁内側リング直径:5mm最小ワイヤサイズmm2:10.5mm2最小ワイヤサイズAWG:6AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M5コンタクトめっき:錫厚さ:1.45mm全長:29.67mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
シリーズPIDG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 6.35mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = 2.84mmコンタクトめっき = 錫全長 = 12.2mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M2.5色 = グレーコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 11.4mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.17mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫全長 = 19.43mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
シリーズSOLISTRAND
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。