16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519 アズワン品番65-7589-49
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

タイプ【スプライス】バット 絶縁方式非絶縁
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様タイプ:インデックスデバイスシリーズ:Bantam ROTA-CRIMPTE Connectivity Bantam ROTA-CRIMP手動圧着工具. Bantam ROTA-CRIMP商用グレードの手動圧着工具は、SOLISTRANDとCABLEMARKERの圧着端子に8 → 1/0 AWGの多様なサイズのワイヤと銅より線を圧着するために使用します。 これらのBantam ROTA-CRIMP商用手動工具は、所定の位置まで回転する圧着ダイを備えています。 品番 ; 782-7398 782-7398 は、ラチェット制御機構を備えているため、工具のハンドルが完全に閉じてダイが閉止するまでロックされたままになります。 このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。 圧着サイクル中に随時工具のジョーを開くことができるように、簡単にアクセスできるラチェットリリース機能が用意されています。 品番 ; 876-2166 876-2166 はスペアのインデックスピンアセンブリ
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります