機構部品(電子部品) :「HT」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 10個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5632 アズワン品番65-7843-16
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5627 アズワン品番65-7843-81
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5630 アズワン品番65-7843-05
1箱(1500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 10個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5636 アズワン品番65-7843-03
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1箱(1500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Free Heightシリーズ
RoHS
1個
339 税込373
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))20 way male straight side latch header
RoHS
仕様シリーズ = AMP-LATCHピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅定格電圧 = 250 V ac シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))10way 1row straight HE14 shrouded header
RoHS
仕様シリーズ = AMPMODU HE14ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅 シリーズAMPMODU HE14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6way 1 row straight HE14 shrouded header
RoHS
仕様シリーズ = AMPMODU HE14ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅 シリーズAMPMODU HE14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Free Height シリーズ
RoHS
1個ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット Free Height シリーズ 0.5mm 220 極 2 列 ストレート
RoHS
仕様コンタクト数 = 220行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = Free Heightコンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity 0.5 mm FH (フリーハイト)コネクタ. 0.5 mm FH (フリーハイト)は、平行基板のスタッキング用途向けに設計された2ピースオープンピンフィールドコネクタシステムです。これらの0.5 mm FHプラグ / レセプタクルコネクタは、組み込みモジュールとキャリアカードの間にPICMG COM Express標準インターフェイスを備えています。これらのFHコネクタは高密度の0.5 mmピッチを備えているので、小型フットプリントと基板の省スペースを実現します。これらの0.5 mm FHコネクタのハウジングは極性化されているので、誤かん合を防止できます。また、基板用のはんだペグが付いているので、基板上での確実な保持が可能になります。0.5 mm FHレセプタクルコネクタにはアースコンタクトが付いており、プラグにはギガアースシールドが付いています。これらの0.5 mm FHコネクタには、高さ4 mm、5 mm、8 mmのタイプが用意されています。これらのコネクタを組み合わせることで、多様な基板スペースを形成できます。. 特長と利点. PICMG COM Express標準インターフェイス 高密度の基板で、0.5 mmピッチの省スペースを実現 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 はんだペグで基板にしっかり保持 接地コンタクトとシールド. 製品用途の情報. これらの0.5 mm FHコネクタは、高密度で平行積層された基板を必要とする、サイズ縮小用途に最適です。これらの用途には、ホームセキュリティデバイス、家庭用電化製品、データ記憶装置、通信、カスタマイズされた基板、産業用のコンピューティングデバイスがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング