機構部品(電子部品) :「ふくろ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-2333 アズワン品番65-7562-70
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:20mm●コード番号:184-2416 アズワン品番65-7555-82
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●種類:RJ11●インタフェースタイプ:RJ11●併用可能製品:RJ11●シリーズ:WA-PCCA●コード番号:184-2356 アズワン品番65-7558-04
1袋(1000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●シリーズ:WA-PCCA●コード番号:184-2359 アズワン品番65-7543-69
1袋(1000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1704 アズワン品番65-7239-48
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:13000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:630 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7258 アズワン品番65-7244-38
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:クールホワイト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1856 アズワン品番65-7239-88
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3027 アズワン品番65-7919-58
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3232 アズワン品番65-7579-90
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3081 アズワン品番65-7919-24
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3234 アズワン品番65-7696-74
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3053 アズワン品番65-7949-02
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:30 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2991 アズワン品番65-7856-31
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2977 アズワン品番65-7917-41
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3079 アズワン品番65-7919-70
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2981 アズワン品番65-7917-18
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2989 アズワン品番65-7917-98
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2646 アズワン品番65-7913-56
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3146 アズワン品番65-7698-75
1袋(200個)
91,980 税込101,178
欠品中

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634 アズワン品番65-7914-05
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-7194 アズワン品番65-7255-14
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2614 アズワン品番65-7911-25
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5148 アズワン品番65-7234-60
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2888 アズワン品番65-7914-87
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2606 アズワン品番65-7912-11
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4412 アズワン品番65-7714-44
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、波長が 590 nm の超高輝度が実現されています。■図の内容を Wavelength とする■この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1823 アズワン品番65-7263-57
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3013 アズワン品番65-7918-19
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3266 アズワン品番65-7536-90
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5138 アズワン品番65-7232-49
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3019 アズワン品番65-7919-16
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:7mm●コード番号:184-2481 アズワン品番65-7914-56
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328 アズワン品番65-7534-37
1袋(2個)
699 税込769
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2935 アズワン品番65-7918-08
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2056 アズワン品番65-7968-12
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3132 アズワン品番65-7525-91
1袋(5個)
2,298 税込2,528
欠品中

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:9mm●コード番号:184-1898 アズワン品番65-7912-72
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3156 アズワン品番65-7535-70
1袋(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3241 アズワン品番65-7579-51
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3150 アズワン品番65-7535-57
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります