機構部品(電子部品) :「マイナスねじ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3514 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズ2141 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)10 深さ(mm)8.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズ3611 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10.5 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ213 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)10 深さ(mm)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.81 シリーズ361 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10.5 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズ352 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3527 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3517 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー タイプ基板端子台 定格電流(A)12(VDE)、15(cULus) ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ301 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)11 仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)10 ボディ向きストレート 定格電圧(V)125ac シリーズ1031 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)8.4 仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズ3631 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.62 シリーズ3524 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)15 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)10 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ211 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)15.5 仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ101 定格電圧(V)250ac 端子種別はんだ 定格電流(A)16 深さ(mm)12.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ102 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE) 深さ(mm)9.9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります