機構部品(電子部品) :「電子部品」の検索結果
関連キーワード
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.1mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
長さ(mm)9
幅(mm)14.5
取付スルーホール
シリーズWR-DC
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)5
材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
向きライトアングル
1袋(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 60mm幅 = 60mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム方法を修正 = テープ厚さ = 3mm長さ = 1m幅 = 5mmWurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 3mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 11mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 丸形Wurth Elektronik mm 丸型スチールスペーサの本体径は 5.1 mm 、内径は 2.7 mm です。特長と利点表面はスズめっき 表面実装 ねじなし リールパッケージ シンプルで迅速な自動アセンブリ 高い機械的強度用途 自動車産業 航空業界 エレクトロニクス産業 1 mm から 10 mm の距離に対応 基板 小さなワイヤを つのシステムにまとめます
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール内径 = 3.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.3 V の順方向電圧と 940 nm Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC●コード番号:210-8078
アズワン品番65-7240-74
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313
アズワン品番65-7245-24
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:クールホワイト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1856
アズワン品番65-7239-88
1袋(25個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8V●コード番号:184-7247
アズワン品番65-7244-51
1袋(20個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289
アズワン品番65-7245-32
1袋(20個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1970
アズワン品番65-7912-96
1箱(2000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●コード番号:184-2402
アズワン品番65-7910-96
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:9mm●コード番号:184-1898
アズワン品番65-7912-72
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3000
アズワン品番65-7917-39
1箱(500個)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634
アズワン品番65-7914-05
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2977
アズワン品番65-7917-41
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3079
アズワン品番65-7919-70
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mm
アズワン品番65-6963-45
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(150個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mm
アズワン品番65-6968-12
1セット(150個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 409.79 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:6.4mm●長さ:409.79mm●幅:27.7mm
アズワン品番65-6973-32
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 409.79 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:18.7mm●長さ:409.79mm●幅:15.27mm
アズワン品番65-6972-17
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。