Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8792アズワン品番65-7520-14
基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839アズワン品番65-7516-33
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8767アズワン品番65-7518-68
プラグハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8765アズワン品番65-7531-03
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8772アズワン品番65-7526-80
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3469アズワン品番65-7537-85
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317アズワン品番65-7535-29
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3355アズワン品番65-7539-49
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3365アズワン品番65-7535-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3304アズワン品番65-7539-82
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,278
1セット(170個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8791アズワン品番65-7529-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入WURTH ELEKTRONIK¥68,980税込¥75,878
1セット(187個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787アズワン品番65-7524-53
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3479アズワン品番65-7536-93
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1セット 300個入WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3468アズワン品番65-7537-36
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3509アズワン品番65-7538-78
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3492アズワン品番65-7538-73
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3437アズワン品番65-7534-36
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 2列 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,278
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8803アズワン品番65-7521-83
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK¥79,980税込¥87,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3499アズワン品番65-7536-95
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,478
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3416アズワン品番65-7535-12
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3438アズワン品番65-7534-49
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3508アズワン品番65-7531-75
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 18個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3354アズワン品番65-7535-60
基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3503アズワン品番65-7536-97
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3498アズワン品番65-7538-39
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~