Apem 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDT, FPAR3D1462C1XAPEM5日以内出荷
ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。一体型デザインに最適大型でありながら軽量モメンタリ又はラッチ式
仕様イルミネーションあり色プッシュボタン:赤型プッシュボタン:丸形定格電圧12Vdc接点構成DPDTケース色黒LED色赤RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc