ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。。一体型デザインに最適。大型でありながら軽量。モメンタリ又はラッチ式
仕様イルミネーションあり
色プッシュボタン:赤
型プッシュボタン:丸形
定格電圧12Vdc
接点構成DPDT
ケース色黒
LED色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
スイッチアクチュエータの色で操作力を識別。商用タクタイルスイッチ
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●ボタン色:茶●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:1.569 N●コンタクト材質:銀クラッドステンレススチール●コード番号:378-6274
アズワン品番65-7814-06
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様製品群:IPD1 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:CC79 シリーズ ソケット クリンプ コンタクト
アズワン品番65-1522-46
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。