絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,384)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,060)
- AMPHENOL(1,611)
- SAMTEC(1,465)
- 日本モレックス(molex)(1,052)
- ハーティング(785)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- MAC8(マックエイト)(560)
- omron(オムロン)(559)
- MICROCHIP(550)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(369)
- TRACO POWER(305)
- HIROSE(ヒロセ電機)(274)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](218)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)
特価

Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
99-4217-14-07
BINDER(ビンダー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9789-71-05
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-4223-00-04
BINDER(ビンダー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 707シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷シリーズ707定格電圧(V)60定格電流(A)1IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
99-0425-00-08
BINDER(ビンダー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0332-00-12
BINDER(ビンダー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0076-100-03
BINDER(ビンダー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9792-30-05
BINDER(ビンダー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-9105-00-03
BINDER(ビンダー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷極数3シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0421-00-07
BINDER(ビンダー)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷極数7シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0310-00-04
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4224-00-04
BINDER(ビンダー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷極数4シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)青銅結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4226-00-07
BINDER(ビンダー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9765-30-04
BINDER(ビンダー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷極数4シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-0413-70-05
BINDER(ビンダー)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
99-0410-00-04
BINDER(ビンダー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷極数4シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4220-00-07
BINDER(ビンダー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ21.5RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4218-00-07
BINDER(ビンダー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9791-30-05
BINDER(ビンダー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥739~税込¥813~1袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)25取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき銀併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5
Binder 丸形コネクタ 682シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ682端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きライトアングルコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷シリーズ680端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 620シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ620端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ
BINDER(ビンダー)¥419税込¥4611個当日出荷タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
99-0486-12-08
BINDER(ビンダー)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9482-00-08
BINDER(ビンダー)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷極数8シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-9106-00-03
BINDER(ビンダー)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷極数3シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-1487-812-08
BINDER(ビンダー)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9750-30-03
BINDER(ビンダー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-0076-100-03
BINDER(ビンダー)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40°接続方向ストレート