絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,559)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,158)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,438)
- VISHAY(4,772)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,986)
- omron(オムロン)(3,799)
- 日本モレックス(molex)(3,459)
- SIEMENS(3,347)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(2,009)
- SAMTEC(1,954)
- MICROCHIP(1,910)
- onsemi(1,870)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(347)
特価

Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
99-4217-14-07
BINDER(ビンダー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0413-00-05
BINDER(ビンダー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
09-9789-71-05
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-0401-00-02
BINDER(ビンダー)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷極数2シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
99-0414-70-05
BINDER(ビンダー)¥4,598税込¥5,0581個欠品中極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
99-0076-100-03
BINDER(ビンダー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4223-00-04
BINDER(ビンダー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 770シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シリーズ770定格電圧(V)175定格電流(A)2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 707シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷シリーズ707定格電圧(V)60定格電流(A)1IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
99-1486-812-08
BINDER(ビンダー)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電流(A)2保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
99-0402-70-02
BINDER(ビンダー)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
99-1436-824-05
BINDER(ビンダー)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
09-0404-00-02
BINDER(ビンダー)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷極数2ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
09-9766-30-04
BINDER(ビンダー)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷極数4ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
99-4218-14-07
BINDER(ビンダー)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PE結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100
09-0774-000-08
BINDER(ビンダー)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷極数8シリーズ770ソケットorプラグソケット定格電圧175.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
09-0321-00-06
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)5保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0425-00-08
BINDER(ビンダー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9792-30-05
BINDER(ビンダー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-9105-00-03
BINDER(ビンダー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷極数3シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0421-00-07
BINDER(ビンダー)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷極数7シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0310-00-04
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個欠品中極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2302-000-000
BINDER(ビンダー)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています。機能ねじロックシステム、ねじ終端動作温度-40→+100℃RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数最大500回
09-9765-30-04
BINDER(ビンダー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷極数4シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-0413-70-05
BINDER(ビンダー)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
99-0426-00-08
BINDER(ビンダー)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4218-00-07
BINDER(ビンダー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0079-100-04
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷極数4シリーズ711ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9791-30-05
BINDER(ビンダー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥739~税込¥813~1袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)25取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき銀併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980