13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ
エコ商品
シリーズ423 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67
1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズ
エコ商品
シリーズ713 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズ440
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
エコ商品
シリーズ711 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スクリューオン
1個
1,550 税込1,705
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
エコ商品
シリーズ680 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,360 税込1,496
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-9482-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0339-00-16
エコ商品
極数16 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,470 税込3,817
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0428-80-08
エコ商品
極数8 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,850 税込4,235
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0479-100-08
エコ商品
極数8 シリーズ711 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,160 税込3,476
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-3111-86-04
エコ商品
極数4 シリーズ707 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法配線済み コネクタサイズM5 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
3,140 税込3,454
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります