機構部品(電子部品) :「化学薬品」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。特長 すべての大手メーカーのXLRと完全に互換。 フロント又はリア面から取り付け可能。ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き。 インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製。 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き。 シェル-アース端子: 銀めっきストレートスルー接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング