3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT06。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります