ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●切断能力:2000N/mm2:1.8●全長(mm):185●電気作業安全のためEN60900規格準拠●60HRCを超える硬度の強化刃先●3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm●切断能力Φ(mm)2000N/mm2:1.8●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9663
アズワン品番67-2279-20
1丁
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。