Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒HAMMOND5日以内出荷
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 89 mm幅 = 422 mm高さ = 330 mm外形寸法 = 89 x 422 x 330mm色 = 黒色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:24 ミリ, 奥行き:50 mm 1550Z101BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 50 mm高さ = 24 ミリ幅 = 45 mm外形寸法 = 50 x 45 x 24mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:151 mm 1550Z109HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 151 mm高さ = 65 mm幅 = 27 mm外形寸法 = 151 x 65 x 27mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:91 mm 1550Z102HAMMOND7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 91 mm高さ = 37 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 91 x 37 x 26mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~