機構部品(電子部品) :「コネクタ ハウジング」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = DF20併用可能製品 = DF20シリーズボディ向き = ストレート長さ = 27.2mm幅 = 5mm深さ = 4.1mmハウジング材質 = PAUL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4Bボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4B併用可能製品 = A4シリーズボディ向き = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

1個ほか
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF62W●併用可能製品:電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:7.5mm●深さ:23.05mm●ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)8 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)1 極数3 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
91 税込100
当日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)8 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
489 税込538
当日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)12 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
529 税込582
当日出荷

仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)6 幅(mm)4.6 ピッチ2mm 極数2 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
93 税込102
当日出荷

仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)10 幅(mm)4.6 ピッチ2mm 極数4 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
119 税込131
当日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)24 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数22 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
789 税込868
翌々日出荷

仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク 長さ(mm)20.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグコネクタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインケーブル取り付けプラグは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。これらのDF11シリーズインラインプラグは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとプラグコネクタを接続できます。これらのプラグコネクタは取り付けタブを備えているので、パネル取り 長さ(mm)13 幅(mm)13 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF11シリーズコンタクト 実装タイプパネルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
309 税込340
7日以内出荷

長さ(mm)25 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数18 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
889 税込978
翌々日出荷

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 長さ(mm)16.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ 長さ(mm)8 幅(mm)6.5 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF11 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(9個)
899 税込989
翌々日出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着定格電流 = 5A定格電圧 = 350 V ac/dcシリーズ = DF61コンタクト材質 = PBTDF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:5A●定格電圧:350 V ac/dc●シリーズ:DF61●コンタクト材質:PBT●DF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 電話コネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:合成樹脂●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:LX●レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 30 V dc、40 V acジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 3A端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = PAコンタクトめっき = 金、スズ / 鉛最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +75℃シリーズ = MQ172ヒロセ電機MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタ. MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタは、非常に小さく、低背SMT設計で、電源用途や信号用途向けの製品です。 これらのMQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグは、2点接触設計で衝撃や振動に強いリード構造となっており、電流容量が大きく、実用的なスナップロックシステムを備えています。 さまざまなタイプのケーブルをこれらの超小型インターフェイスプラグと併用可能で、プラグケース及びコードブッシュは一体型ボディに組み込まれているため、組み立てが簡単です。 これらのMQ172超小型インターフェイスプラグはどちらも誤挿入防止用のキーを備えています。 品番< 715-3384&#x27;) 715-3384/は、シールドを備えています。 これらのMQ172シリーズ超小型SMTインターフェイスプラグコネクタの主な用途には、ポータブルリモコン、携帯電話、ノートPC、電子計測機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FHシリーズ番号 = 52行数 = 1コンタクトめっき = 金最高使用温度 = +105℃IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります