32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF11 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Max)0.3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタ サイズスタンダード 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 / インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
999 税込1,099
欠品中

仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装ポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 20 V ac最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ = CX70Mヒロセ電機USB-Cコネクタ. ヒロセ電機の業務用品質USB-C 3.1小型コネクタ製品です。このコンパクトな中央実装コネクタは長さが8.35 mm (< 122-8553&#x27;) 122-8553 及び7.95 mm (< 126-2195&#x27;) 126-2195 で、スペースが限られた場所での使用に最適です。USB-C 3.1第1世代のレセプタクルは、最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。このレセプタクルは、上下を問わずに接続できる初めてのプラグで、独自のかん合機能を備えているため、いつでも迅速かつ確実に接続することができます。USB-Cハイブリッドフリクションロックコネクタは、SMD実装とDIP実装のどちらにも対応しており、修理などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 逆挿入も可能、端末レイアウトを参照 より小型設計のため、新しいコンパクトなモバイル機器に最適 ハイブリッドタイプ、修理市場に対応 高速転送 プラグは上下を問わずに挿入可能. 用途. スマートフォン PC ラップトップ タブレット 電源パック及び充電器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A3Cコンタクト材質 = リン酸銅UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1袋(5個)
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4Bボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4B併用可能製品 = A4シリーズボディ向き = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:0.6mm●定格電流:3 A, 300 mA●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM29●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:29B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = FX23ヒロセ電機FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23L 0.5 mmピッチ基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大8 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。さらにガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板コネクタは低プロファイル設計になっているため、ヘッダとレセプタクルがかん合すると、スタッキング高さがちょうど12 mmの並列接続が可能になります。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23L基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数100 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = FX12コンタクト材質 = リン酸銅レセプタクル. 内蔵のシールド板と金属継手 スタッキング高さ1.50 mm ガイドポストなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます。 これらのH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、誤挿入を防止するために追加のスクーププルーフ機構を備え、基板側コネクタの切り込みによって取り付け後に方向をチェックできるようになっています。 品番 ; 828-1897 828-1897 はキャップあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、スルーホール 品番が「 xxxxx-AB-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-ABかん合側 品番が「 xxxxx-B-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-Bかん合側. ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBレセプタクルは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。これらのZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタは、Micro-BとMicro ABインターフェイス構成のものを用意しています。また、柔軟に設計できるように標準(ボトムマウント)、落とし込み(ミッドマウント)、リバース(トップマウント)の3つの取り付けスタイルを用意しています。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


HIROSE(ヒロセ電機)RM15WTRZB-2P(81)
エコ商品
仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:15 極数2 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC VDC 840.0 仕上外装表面:クローム 機能シールド:無 外装金属 定格電圧 AC VAC 600.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1セット(20個)
19,980 税込21,978
71日以内出荷

仕様シリーズ = FunctionMAX FX23ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 60行数 = 2ボディ向き = ライトアングルコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mAヒロセ電機FX23 0.5 mm基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23 0.5 mmピッチ基板対基板ハイブリッドヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大6 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23 0.5 mm基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。 また、このFX23コネクタには大型ガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 電話コネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:合成樹脂●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:LX●レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:DF3●コンタクト材質:銅合金●UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2Aシリーズ = DF11コンタクト材質 = スズメッキ品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ソケットのハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 表面実装版の取り付け金具は、基板上の保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットは、スルーホール版と表面実装版があり、基板対基板用途で使用するDF11シリーズ基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ しっかりと基板を保持するかん合金具 基板対基板用途に適合. 用途. 省スペースフットプリントで複数の信号が要求される携帯デバイス デジタルカメラ LCDディスプレイ デジタルビデオレコーダ カーナビ アクセス制御ユニット 測定デバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります