機構部品(電子部品) :「嵌合」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●コネクタ形状:ヘッダー●ハーネス品:いいえ●安全規格:C-UL/CSA, UL●極数:4●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:2.0 mm●開口部ピッチ:2.0 mm●本体長さ(ピッチ方向):11.1 mm●本体幅(奥行き):11.9 mm●本体高さ:7.3 mm●基板実装方法:スルーホールDIP●基板実装スタイル:スタンダード オンボード●基板固定方法:半田付け●千鳥パターン:いいえ●推奨基板厚:1.6 mm Max.●開口部方向:ライトアングル●挿抜回数:30●接点部めっき:錫●ハウジング色:黒●使用温
アズワン品番67-0367-67
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有
質量(g)0.036
極数2
使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃
耐電圧500 V Max.
列数嵌合部:1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)2.3
定格電圧 AC V150
適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー
本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45
ロック方式:簡易ロック
開口部(mm)ピッチ:1.25
適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格LVDS
適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26
本体幅(mm)奥行き:5.8
グローワイヤー対応いいえ
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥19
税込¥21
3日以内出荷
材質接点部めっき:錫
ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96
列数1(嵌合部)
方式ラッチロック
定格電流(A)12
交流電圧(V)630
直流電圧(V)630
コネクタ形状ヘッダー
方向開口部:ライトアングル
機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無
固定方法半田付け
最高使用温度(℃)105
本体高さ(mm)9
安全規格UL, C-UL/CSA, TUV
本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62
基板厚(mm)1.6Max.(推奨)
キー有
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)奥行き:14.2
実装方法スルーホールDIP
耐電圧(V)1500 Max.
最低使用温度(℃)-55
挿抜回数30
ハウジング色黒
最大接触抵抗(mΩ)10
スタイルスタンダード オンボード
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。