機構部品(電子部品) :「黒 アングル」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30
列数2.4
コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式圧接、圧着
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色黒、白
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様●コネクタ形状:ヘッダー●ハーネス品:いいえ●安全規格:C-UL/CSA, UL●極数:4●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:2.0 mm●開口部ピッチ:2.0 mm●本体長さ(ピッチ方向):11.1 mm●本体幅(奥行き):11.9 mm●本体高さ:7.3 mm●基板実装方法:スルーホールDIP●基板実装スタイル:スタンダード オンボード●基板固定方法:半田付け●千鳥パターン:いいえ●推奨基板厚:1.6 mm Max.●開口部方向:ライトアングル●挿抜回数:30●接点部めっき:錫●ハウジング色:黒●使用温
アズワン品番67-0367-67
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
仕様シリーズ = HIF3Hピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 12行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3Aヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ピンヘッダ. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FHシリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングル又は垂直基板実装が用意されています。また、ワイヤラップ終端タイプ(品番< 896-1130') 896-1130 もあります。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。