20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ディスクリートワイヤコネクタ●シリーズ:DF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
589 税込648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
14 税込15
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
6 税込7
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)DF63Wシリーズ
ピッチ(mm)3.96
1個ほか
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別リール端子 表面処理金めっき 定格電圧 AC V150 定格電流(V)1 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
1リール(10000個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個ほか
17 税込19
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

定格電圧 AC V150 定格電流(V)1 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
1袋(10000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF11
定格電流(A)2
1個ほか
6 税込7
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有 サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm 使用温度範囲(℃)‐55~105 定格電圧(V)AC630.0、DC630.0 コネクタ形状端子 接触抵抗(mΩ)10.0 Max. 適合電線サイズAWG 16~18 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1500 Max.
1パック(4000個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷


HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ
定格電圧(V)AC150 定格電流(A)1
1個ほか
9 税込10
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF11 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Max)0.3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります