機構部品(電子部品) :「ec 計測 器」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. Lemo 00Bシリーズケーブルマウントプラグ - 金属. Lemoの00Bシリーズの丸形金属製プラグ製品です。このコネクタは、ケーブルに取り付ける設計になっており、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチング機構を備えています。この工業用丸形コネクタは、コンパクトな設計になっており、コンタクトの密度を高め、誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの00Bケーブルコネクタシリーズは、高精度で干渉のないデータ / 信号伝送に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル接続用ソケット又は基板接続用ソケットとかん合します。 Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム このセルフラッチングシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。 システムの接続 セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。 システムの接続解除 接続を解除する必要がある場合は、コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. IP50等級(かん合時) 広い使用温度範囲: -55 → 250 ℃ コネクタの位置合わせにGコーディングを採用 プッシュプル型セルフラッチング機構 完全なEMCシールドが得られる360 °の遮蔽 はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト. 用途. 00Bシリーズのシールド付きコネクタはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な分野(一部):. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q : コネクタの堅牢性はどのくらいですか A : Lemo 00Bシリーズの丸形コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。丈夫で信頼性が高くなっています。
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M7プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 1.7Aシリーズ = 00 B接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 10 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 1.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。